新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。
用途機械工具・自動車メンテナンスなど。
厚さ(mm)1.5
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
有効長(mm)100
全長(mm)160
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
機能打撃・回転
適合機種TMID-2S
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
六角対辺(mm)6.35
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。
付属品専用ビットホルダー
トラスコ品番380-4030
セット内容8点
刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
均等積載量(kg/段)50
間口W×奥行D(mm)800×350
適合本体共通
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.57
使用温度範囲(℃)-20~60
密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。
トラスコ品番329-4684
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.5
有効期限(年)5(未開封)
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5
質量(g/袋)5
1袋(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
こんなお得な商品も!

チェーン プラスチック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)50
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)10
縦(mm)86
横(mm)114
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
こんなお得な商品も!

チェーン プラスチック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
梱包数1台
組立時間(目安)1人10分
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。
仕様全身焼入
適合機種TID-5S、T3ID-5S
材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼
全長(mm)80
質量(g)30
六角対辺(mm)8
先端形状+
商品構成単品
両頭機能片頭
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
有効間口(mm)754
手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体TID-5S、T3ID-5S
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)36
本数1
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
トラスコ品番384-7623
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
質量(kg)4.5
色半透明
容量(L)66
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
フタあり
奥行D×幅W×高さH(mm)551×390×350
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
底面サイズB3
内寸高さ(mm)330
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
組み立てが簡単です。軽量でコンパクトに収納できます。取手付で持ち運びに大変便利です。積み重ねができます。
用途部品保管・流通容器。
トラスコ品番137-2200
質量(kg)4.5
容量(L)45
シート厚さ(mm)5
1セット(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。
トラスコ品番558-7448
材質バックル:ポリカーボネート
色ブラック
材質(本体)自動車バンパー材(PP)
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
有効内寸法・間口(mm)347
有効内寸法・奥行(mm)152
有効内寸法・高さ(mm)65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色ブラック
材質ポリエチレン(PE)
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。
トラスコ品番137-2201
質量(kg)4.5
容量(L)45
シート厚さ(mm)5
1セット(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
適合ベルト幅(mm)30
外寸法・高さ(mm)224
外寸法・奥行(mm)257
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)900
奥行(mm)450
均等積載量(kg/段)100
使用温度範囲(℃)-20~60
仕様組立式
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
有効間口(mm)754
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
間口(mm)76
奥行(mm)53
適合本体共通
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
組立時間(目安)1人10分
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
(同脚長さ同士の場合)
脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容脚4本
間口(mm)76
奥行(mm)53
適合本体共通
最大積載量(kg/台)500
均等積載量(kg/段)100
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

チェーン プラスチック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)30
高さ(mm)140
トラスコ品番352-6585
質量(kg)3.57
キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)150
枠内寸法(mm)902.7×452
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。
棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg)2.53
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容棚板1枚のみ
間口(mm)900
奥行(mm)450
タイプ棚板のみ
均等積載量(kg/段)100
適合本体共通
使用温度範囲(℃)-20~60
色ブラック
トラスコ品番352-6551
適合本体共通
質量(kg)0.06
タイプコーナーキャップ(4個入)
幅(間口)W×奥行D(mm)75×53
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ6 1316
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
トラスコ品番363-0906
幅(mm)255
色ブラック、ポール:ブラック
高さ(mm)837
タイプ注水式
ポール径(Φmm)54
適合チェーン線径(Φmm)6・8
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ