20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 乳白色 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
919 税込1,011
当日出荷

トラ柄のプラスチックダンボールです。何度も繰り返し使用できるため経済的です。
用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立てが簡単です。軽量でコンパクトに収納できます。取手付で持ち運びに大変便利です。積み重ねができます。
用途部品保管・流通容器。 トラスコ品番137-2200 質量(kg)4.5 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269 内寸奥行(mm)566 内寸幅(mm)328 シート厚さ(mm)5 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)584 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250 内寸高さ(mm)250
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。 材質ポリプロピレン 幅(mm)1250 長さ(m)50
1巻
49,603 税込54,563
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。 トラスコ品番137-2201 質量(kg)4.5 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269 内寸奥行(mm)566 内寸幅(mm)328 シート厚さ(mm)5 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)584 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250 内寸高さ(mm)250
1セット(5枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。 トラスコ品番384-7623 材質ポリプロピレン 形状A(みかん箱) 質量(kg)4.5 半透明 容量(L)66 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350 内寸奥行(mm)531 内寸幅(mm)380 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)551 底面サイズB3 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330 内寸高さ(mm)330
1セット(5枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。 折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
1袋(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂 トラスコ品番366-4929 厚さ(mm)5 質量(kg)0.9 間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリエチレン(PE) ナチュラル 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑りを抑制する特殊フィルムをプラダンの片面(作業台側)に貼り付けています。
用途作業台上の商品の保護と台面の傷付き防止に。 材質プラスチックダンボール 厚さ(mm)5 質量(kg)1.3 奥行(mm)900 間口(mm)1800
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)63 トラスコ品番855-2578 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
359 税込395
当日出荷

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質ポリエステル 長さ(mm)300 幅(mm)210
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm)1468~4184 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番465-9180 材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム 質量(kg)62 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm)771~2142 ローラー幅(mm)385 仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番465-9171 材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム 質量(kg)33 許容荷重(kg)30/4本 ピッチ(mm)40~137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~137 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
用途ダンボールや紙箱の固定に。 材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂) 穴径(mm)7 フランジ径(Φmm)15
1袋
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)