カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 作業工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(9)
  • シーバイエス(1)
  • プロワーク(48)
  • 中部物産貿易(2)
  • ルネセイコウ(5)
  • RS PRO(146)
  • CML(33)
  • WORKPRO(28)
  • FACOM(23)
  • StarTech.com(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • TRUSCO
  • ブランドをもっと見る

「プロワーク」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケースTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。 耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。 現場に応じて必要なものだけチョイスできます。 電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。 必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。トラスコ品番116-4232材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)4容量55L高さ(mm)480奥行(mm)320内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×380
ピカイチプロ用配管工具セット TRUSCOピカイチプロ用配管工具セットTRUSCO
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途特に水回りの配管工事に。セット商品数24トラスコ品番365-5831質量(kg)9.2ケース色ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)576×256×185
ヘッドルーペ TRUSCOヘッドルーペTRUSCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。<br />面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。<br />頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階)トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。材質豚毛毛丈(mm)13植付(mm)38行数4行
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。<br />長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)TRUSCO
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。<br />ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。<br />チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!<br />運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。<br />ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。<br />コンパクト設計で設置場所を選びません。<br />風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。<br />排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。<br />HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5826電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
ツールホルスター TRUSCOツールホルスターTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れている。<br />各種ツールを自分の使い勝手に合わせて収納でき、大きなハンマーでもしっかりホールドし、取り出しやすい位置にある。作業効率を高める。<br />小物収納バックを装備してドライバー・ペンチ等作業に必要な工具は装着でき、両手を使った作業をし易いプロ用ツールバックである。
用途現場作業用。<br />電気工事及び各種修理工事。材質600Dポリエステル適合ウエストサイズ135cmまでトラスコ品番284-7418幅(mm)190高さ(mm)270質量(g)365奥行(mm)75
E-サートキット TRUSCOE-サートキットTRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。<br />半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。<br />簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。<br />従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。<br />チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!<br />運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。<br />ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。<br />首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。<br />コンパクト設計で設置場所を選びません。<br />首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。<br />ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。<br />HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460全長(mm)460質量(kg)0.4
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。<br />アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。<br />ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。<br />従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。<br />チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!<br />運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。<br />ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。<br />コンパクト設計で設置場所を選びません。<br />風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。<br />排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。<br />ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。<br />HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
GP トップ25 TRUSCOGP トップ25TRUSCO
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥材アルミナ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。<br />ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。<br />チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!<br />運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。<br />ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。<br />首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。<br />コンパクト設計で設置場所を選びません。<br />首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。<br />HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5823電源(V)三相200タンク容量(L)4首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)排熱ダクト有無
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,198税込6,818
1セット(5枚)
当日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。<br />研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。<br />曲面にピッタリフィットします。<br />直接ねじ込み式です。<br />ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。2018年トラスコ掲載ページ5 0955材質ジルコニア砥材セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(5枚)
当日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。<br />研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。<br />曲面にピッタリフィットします。<br />直接ねじ込み式です。<br />ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら