こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ)
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793
材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)
外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37
消費電力(W)(50/60Hz)210/300
ダクト径(Φmm)適合:280
ファン翼数6枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77
電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2
ハネ径(mm)250
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード