こんなお得な商品も!

ゴミ箱 ペダル式 容量約15L
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
こんなお得な商品も!

くず入れ 角型
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)47
トラスコ品番259-7071
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(g)1471
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560
色(本体)ライトグレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体のみ
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
形状角型
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)は、50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上にぴったり2つ積み重なります。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:4ヵ所
高さ外寸(mm)272
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
関連キーワード