「ホース20m」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4567
材質ポリウレタン
質量(kg)0.066/m
色赤
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。
材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)
カバーなし
キャスターなし
2018年トラスコ掲載ページ9 1290
巻取形式手動
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐油/耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!
大口径エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥2,490~
税込¥2,739~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
耐油性・耐圧性に優れています。
一般カップリングと互換性があります。
色オレンジ
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)7
肉厚(mm)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
特性耐油/耐圧
内径(mm)50
外径(mm)52.5
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用圧力(MPa)0.4
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
使用流体水
特性防藻性
発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
色黒
特性結露防止
使用温度範囲(℃)0~60
材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
色青
使用温度範囲(℃)-40~50℃
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
内径(Φmm)12.5
使用流体水
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(Φmm)17
色ブルー
特性耐寒/耐圧
最高使用圧力(MPa)0.78
使用温度範囲(℃)0~60
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。
樹脂ソケットワンタッチロック式です。
一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色橙
使用流体空気
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)0.8
許容曲半径40mm
材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)
材質(ソケット)PPE+POM
特性柔軟性
継手プラグ式
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
色緑(紫ライン)
材質特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
許容曲げ半径(mm)40
特性柔軟性
エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。
使用流体アルコール、高純度化学薬品
特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂
使用温度範囲(℃)-10~70
色クリア
関連キーワード