こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)105
色ブラック
容量(mL)500
高さ(mm)205
奥行(mm)105
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様とんがりキャップ仕様
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色白
耐熱温度(℃)80
中栓無
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
吐出量0.93cc
吐出量(mL)0.9
危険物の類別非危険物
5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
トラスコ品番450-6755
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)170
色ブラック
容量(mL)500
直径(Φmm)95
高さ(mm)200
奥行(mm)95
ノズル長(mm)85
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
目盛間隔(mL)50
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。
適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441
材質HDPE
色半透明
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)110
容量(mL)500
高さ(mm)180
奥行(mm)110
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
吐出量(mL)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500
色ブラック
トラスコ品番754-2534
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
質量(g)89
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
目盛(mL)50
ノズル径Φ0.6mm
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)500
トラスコ品番819-5235
材質透明PET、G樹脂
質量(g)54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144
危険物の類別非危険物
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。
ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
吐出量1cc
材質(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-2221
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)364
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
1台
¥77,460
税込¥85,206
当日出荷
片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。
色ナチュラル
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
関連キーワード