「ボール紙 箱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4
基材ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
材質ダンボール(K6)
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
こんなお得な商品も!

ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
モノタロウ
¥139
税込¥153
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。
厚さ(mm)5
外寸法・高さ(mm)5
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)45/35
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)78.4
テープタイプ手で切れる
梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット
トラスコ品番836-2886
厚さ(mm)15
直径(Φmm)65
質量(g)46
2018年トラスコ掲載ページ6 1861
1セット(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。
組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。
素材が紙のため廃棄しやす商品です。
シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。
用途書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
材質/仕上段ボール
色茶
内寸奥行(mm)329
内寸幅(mm)266
外寸法・幅(mm)282
外寸法・奥行(mm)345
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。
付属品専用コック
トラスコ品番161-2667
材質イオン交換水(100%)
使用温度範囲(℃)0~100℃
容量(L)20
適合規格A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックス用の蓋です。
用途書庫内の管理用に。
オフィス内の整理整頓用のボックスとして。
トラスコ品番207-4969
材質/仕上段ボール
色茶
質量(g)107
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)363×290×53
内寸奥行(mm)347
内寸幅(mm)283
アズワン品番64-8481-67
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)363
コンテナ種類ベタ目
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)347×283×47
内寸高さ(mm)47
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。
トラスコ品番242-9045
幅(mm)48
寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)
高さ(mm)110
奥行(mm)330
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番263-0935
セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質段ボール
幅(mm)7600
高さ(mm)1500
取付方式自立式
奥行(mm)210
材質(パネル)段ボール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
段ボール梱包をする際、四隅を高さに合わせてカットし、本製品を当て、内側に折り込むだけで高さ調整が簡単にできます。
用途段ボールの高さ調整の際の折り込み補助板として。
トラスコ品番256-4537
材質板:ステンレス、ノブ:ABS樹脂/めねじ:真鍮(低カドミ)
幅(mm)200
寸法(mm)200×150以上
高さ(mm)50
奥行(mm)150
アズワン品番65-2064-67
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
柔軟でなじみ良く強度があります。50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。エコノミータイプです。
用途一般梱包用。段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/252インチ紙管タイプ
質量(g)765
1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)51
再生材使用使用
しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。
段ボール箱封緘用に価格追求した手切れの良いエコノミータイプです。
トラスコ品番301-7222
質量(g)336
引張強度(N/mm)30/10
粘着力(N/mm)3.1/10(対ステンレス)
再生材使用使用
1箱(30巻)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
用途ダンボールや紙箱の固定に。
材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)
色白
穴径(mm)7
フランジ径(Φmm)15
簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
内容物が軽量で容積が大きいものの梱包用として段ボールの代わりに使うことができます。
段ボールの1/10の保管スペースで保管することができます。
用途トイレットロールやペットフード、ショッピングバッグなど軽くて柔軟性のある製品の梱包に。
無包装のため開封の手間が無くなり、ゴミを減らすことができます。
用途段ボールの封緘、補修に。
仕様テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番396-3994
材質基材:スフ、PET、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色ダンボール
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
粘着力(N/25mm)10.25
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76(3インチ)
1箱(30巻)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード