29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250 厚さ(mm)7 材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)45 縦(mm)250 横(mm)20 耐熱温度(℃)120 ブラシ幅(mm)90 線径(mm)Φ0.40 毛のかたさハード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード 材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)7 ブルー 毛丈(mm)20 横(mm)20 耐熱温度(℃)120℃ RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)Φ0.40
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.25 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)45 質量(g)72 縦(mm)320 横(mm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用 長さ(mm)100 幅(mm)55 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)150 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体)ステンレス 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 線径(Φmm)0.25 耐熱温度(℃)120
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)50 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCO貫通端子台 300V 25A
エコ商品
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)18 ブラック 高さ(mm)16.3 タイプ貫通用 定格300V-25A 取付ピッチ(mm)11 適合ビスM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)40 質量(g)115 縦(mm)270 横(mm)80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)160 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)160 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(芯材)ステンレス 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)67 線径(Φmm)0.25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)50 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)137 縦(mm)160 横(mm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)13 ブラック 高さ(mm)22.5 タイプ貫通用 定格300V-12A 取付ピッチ(mm)7.62 適合ビスM3
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCO中継端子台 300V 10A
エコ商品
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5 ブラック 高さ(mm)14.5 タイプ中継用 定格300V-10A 取付ピッチ(mm)7.62 適合ビスM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性塗料や弱溶剤塗料に適応した目地用刷毛です。部材間の隙間・継ぎ目の部分や細部塗装に最適です。
用途水性塗料、弱溶剤塗料に。 毛丈(mm)30 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET) 主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に 毛色白色 玉厚(mm)6
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:66ナイロン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)60 縦(mm)270 横(mm)50 耐熱温度(℃)スクレーパー:180、ブラシ:120 線径(mm)0.4
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) ブラック サイズビス:M3 タイプ貫通用
1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで腰があり、返りが良い水性塗料用刷毛です。狭い所、手間のかかる所に便利です。先細仕上げのPBT繊維を使用しています。
用途目地、薬品など、水性用。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)6 形状平型 全長(mm)270 種類刷毛 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 主な用途目地用、薬品用 毛色白色
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO中継端子台 600V 85A
エコ商品
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)35 タイプ中継用 定格600V-85A 取付ピッチ(mm)16 適合ビスM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先付、オール化繊。
毛丈(mm)35 仕様金巻 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 主な用途薬品用、一般水性用 毛色白色 玉厚(mm)8
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
用途水性塗料・弱溶剤塗料に。 形状筋違 毛丈(mm)44 全長(mm)230 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET) 主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に 毛色白色
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)60 縦(mm)270 横(mm)50 線径(mm)0.4
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。グリップ付きで力を入れての作業に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 厚さ(mm)55 縦(mm)145 横(mm)40 耐熱温度(℃)本体:100、ブラシ:120 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.4
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCO中継端子台 600V 285A
エコ商品
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)43.7 タイプ中継用 定格600V-285A 取付ピッチ(mm)32 適合ビスM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性塗料に良い、作業向上。
形状筋違 種類刷毛 材質(柄部)(TPB-511のみ)竹 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 主な用途水性塗料用、耐酸用 毛色白色
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)