LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)-
ソフトタイプで手触りやわらかです。
厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
用途カタログ、書類の持ち運びに
部品の持ち運びに
パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に
種類手抜き袋
入数(枚)20
必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)610
奥行(mm)405
容量(L)45
間口(mm)345
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード