材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709
最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70
吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5
吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26
有効油量(L)0.7
吐出口径PT3/8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。
仕様36
トラスコ品番627-7317
材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM
全長(mm)1237
電源(V)AC100
揚程(m)4
コード長さ(m)電源:2
使用可能液体灯油・軽油・A重油
ホース長さ(mm)2
粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
ホース内径(Φmm)Φ6.0
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
ホース外径(Φmm)Φ15
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番146-4979
全長(mm)517
材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)62
吐出量(L/min)6.7
取扱液灯油、軽油、水
ホース長さ(mm)545
サイズ(mm)ホース:20
1本
¥219
税込¥241
翌々日出荷
早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。
仕様手動走行式
トラスコ品番453-8200
ストローク(mm)1515
全高(mm)1975
フォーク高さ(mm)85~1600
フォーク長さL×幅W(mm)900×150
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
踏回数110~120
フォークスライド外幅(mm)325~740
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)450
1台
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
関連キーワード