フレームは塗装仕上げです。
測定面は超硬チップ付です。
用途外側寸法の測定に。
材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
最小表示(mm)0.01
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
器差(μm)±4
定圧装置ラチェットストップ
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。
長さ(mm)160
幅(mm)118
高さ(mm)115
適合(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)0.99
トラスコ品番415-3049
材質本体:アルミ
最大口開き(mm)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
用途測定保持具。
適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mm
トラスコ品番415-3057
材質本体:鋳物
長さ(mm)160
幅(mm)112
質量(kg)1.5
高さ(mm)85
最大口開き(mm)18
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXステージ
仕様マイクロメーターヘッド位置:センター
厚さ(mm)20
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
仕様マイクロメーターヘッド位置:センター
厚さ(mm)40
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXYステージ
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番207-9730
幅(mm)70
厚さ(mm)20
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)132
タイプXステージ
奥行(mm)66
平行度(μm)運動時:30
真直度(μm)30
アズワン品番64-8498-69
耐荷重(N)水平:19.6
ステージ寸法(mm)40×40
移動方向X軸方向
移動量(mm)±6.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード