片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)400
最大結束径(Φmm)100
幅(mm)38
厚さ(mm)2
質量(g)30
引張強度(N)30
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
マジック式のテープでサイズ調節可能です。
70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。
用途工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。
取付方式マジックテープ式
材質本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-
トラスコ品番819-5078
色オレンジ
質量(g)44
電源リチウムボタン電池CR2032(1個)別売
寸法(縦×横)(mm)240×235
使用時間(時間)約80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

差し込み式腕章
モノタロウ
¥499
税込¥549
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
寸法(縦×横)(mm)90×420
質量(g)60
仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付
材質軟質ビニール
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。
材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)
着丈(cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
取付方式マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付
材質軟質ビニール
寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220)
質量(g)70
関連キーワード