くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)30
仕様ソケットロック機構/なし
トラスコ品番288-0032
全長(mm)227
質量(kg)1.22
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー
硬度HRC53~56
材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)
材質(グリップ)鋼材
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

精密ドライバー カラークッショングリップ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード