「メスプラグ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
長さ(mm)15
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52
適合コネクタメス(ソケット)
適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
関連キーワード