市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
軸径(Φmm)6
仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール亜鉛メッキ
毛材真鍮メッキ鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸径Φ6 丸軸
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
仕様垂直植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
仕様斜め植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材金属、木工、プラスチック
二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。
仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)10
羽根の長さ(mm)15
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)6.35
材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
金具幅(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ5 1387
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
2018年トラスコ掲載ページ5 1367
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.27
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番471-4482
材質真鍮メッキ鋼線
質量(kg)9.15
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
適合材鉄鋼、非鉄金属など
金具径(Φmm)71
1箱(30個)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード