23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。 トラスコ品番780-5314 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.03 質量(kg)3 グリーン 寸法(幅W×長さL)(m)1×100
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン(PE) 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)1.95 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。 厚さ(mm)0.01 仕様手で切断可能 材質ポリエチレン(HDPE)フィルム 透明 2018年トラスコ掲載ページ7 0252
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防湿・防水のポリシートです。
用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 幅(m)2
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
ブルー 幅(m)0.9 長さ(m)1.8 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。 耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。 土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。 厚さ(mm)0.4 材質/仕上ポリプロピレン 黄土色 長さ(m)100 使用目的土木工事
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。 トラスコ品番250-4451 材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 厚さ(mm)3 材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。 厚さ(mm)0.40mm(参考値) 材質ナイロン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)2.2 長さ(m)25 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25 目付(g/m2)70 幅(m)0.92 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。 難燃性です。 複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。 グリーン 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)28 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。
用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。
1枚
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。 はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。 緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途壁面・床面の簡易養生として。 防災用備蓄品として。 トラスコ品番206-6167 厚さ(mm)0.12 材質/仕上ポリエチレンクロス 質量(kg)12 長さ(m)100 ハトメ数なし 幅(m)1.25 アズワン品番64-8650-06
1巻
28,980 税込31,878
翌日出荷

短期間使用の使い捨てタイプです。
用途養生、目隠し等に。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.07 ブルー 番手#1000 引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
1枚
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ内径(mm)12 ホワイト 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 乳白色 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
929 税込1,022
当日出荷

短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。 仕様ハトメなし 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.07 番手#1000 耐久性約1カ月未満 引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラ柄のプラスチックダンボールです。何度も繰り返し使用できるため経済的です。
用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別ロール 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.21 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)