54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 適合ロープ径(Φmm)7~8 車溝幅(mm)7.5 アズワン品番64-8736-33
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm)13 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状J型 径(Φmm)10 寸法A(mm)50~60 寸法B(mm)50~60
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。 取付方式ロープ吊り下げ 仕様ステンレスワイヤーロープ付
1組(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690 質量(g)645 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14 ランヤード(長さ)(mm)1700 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)11
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750 ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 トラスコ品番208-2936 アズワン品番64-8729-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
369 税込406
当日出荷

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途一般軽包装・装飾用。 トラスコ品番232-1742
1巻
489 税込538
当日出荷

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。 材質ステンレス(SUS304)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に 材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(2個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様ねじ込み式 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(1個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様六角ナット、ワッシャー付 材質ステンレス(SUS316) 種類ボルト・スクリュー
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷