カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(110)
  • 水本機械製作所(65)
  • AIOULE(ふじわら)(44)
  • 大綱(33)
  • RS PRO(20)
  • コンドーテック(19)
  • ユタカメイク(19)
  • スリーエッチ(12)
  • トップウォーター(9)
  • 富士製作所(7)
  • グリーンクロス(6)
  • 浅野金属工業(5)
  • サンコー(タイタン)(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5)
  • trad(4)
  • まつうら工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロープ10mm」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし) TRUSCO強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチール車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
強力型滑車 一車タイプ TRUSCO強力型滑車 一車タイプTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
強力型滑車 二車タイプ TRUSCO強力型滑車 二車タイプTRUSCO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質/仕上スチール
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ロープコース TRUSCOロープコースTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
鍛造A型シンブル(スチール製) TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製)TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として材質種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイJIS規格JIS G 3525
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール
スライド滑車#20 1個入 TRUSCOスライド滑車#20 1個入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。トラスコ品番300-8789質量(g)41種類滑車寸法L(mm)54寸法H(mm)15寸法t(mm)1.5寸法E(mm)7寸法C(mm)9寸法W(mm)26使用ロープ径(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1個)
当日出荷から翌日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス ライトシンブル TRUSCOステンレス ライトシンブルTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1袋(1個)ほか
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
シンブル(スチール製) TRUSCOシンブル(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
標識ロープ TRUSCO標識ロープTRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレンタイプ3つ打
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら