こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○
サイズレギュラー
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)38
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)65
こんなお得な商品も!

ローラーハンドル スモール用
モノタロウ
¥214~
税込¥235~
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性が優れています。
各社のスモールローラースペアに使用できます。
幅(mm)95
軸径(Φmm)6
サイズスモール
種類ハンドル
ねじM20(ハンドル部)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル部)スチール
市販の粘着クリーナーとスペアをまとめて管理ができます。クリーナーの出し入れが片手でできます。
商品タイプ本体
材質ABS樹脂
質量(g)445
2018年トラスコ掲載ページ9 0331
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト652×Φ12mm
ローラー幅(mm)598
先端が交換できます。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
毛丈(mm)13
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(柄部)スチール
ローラーサイズ(mm)100
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4
芯材PP
材質(スペア部)ポリプロピレン(PP)
(株)ニトムズ製の特殊なすじ塗り粘着加工でゴミを絡み取りきれいにします。転がす方向が分かりやすい矢印の印刷付です。切りやすいミシン目が入っています。
トラスコ品番161-0240
適合本体ニトムズC2440、C2430、C3320、C3310、C2150、C2140、C3111
材質特殊すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)1.4
色白
テープ幅(mm)160×70周
商品タイプスペア
適合用途カーペット
1箱(10巻)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード