「ワイヤー 台付」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
用途台付ワイヤの製作に
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
関連キーワード