枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-3048
材質/仕上ステンレス(SUS316)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)35
寸法S(mm)7.0
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-73
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1078
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-80
使用荷重(kN)1.27
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1077
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)45
ねじ径M3
寸法d(mm)7.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)22
寸法D(mm)2.6
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)108
寸法W(mm)8.5
アズワン品番64-8748-79
使用荷重(kN)0.39
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。
材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト
色ブラック
コード径(Φmm)1.6
最大使用荷重(kg)2
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番149-4792
長さ(mm)折り返し:45
全長(mm)350
質量(kg)0.187
径(Φmm)9
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
内径(mm)17
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型 異形
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状J型
径(Φmm)10
寸法A(mm)50~60
寸法B(mm)50~60
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
U型なのでしっかり固定。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)8
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状U型
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
径(Φmm)13
幅(mm)53
内径(Φmm)27
材質スチール(SS400)
表面処理カラー塗装仕上げ
頭部形状丸型
関連キーワード