「ワイヤーロープ 0.6mm」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。 使用時には簡単にロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番208-2639 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)1 寸法L(mm)9.5 寸法d(mm)2.8 寸法A(mm)14 寸法D(mm)2.8 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)0.6 寸法D2(mm)1.5 寸法W(mm)8 アズワン品番64-8722-94 使用荷重(kN)0.02
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷