こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途台付ワイヤの製作に
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質ステンレス(SUS304)
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

丸カンプレート ステンレス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
トラスコ品番208-1096
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)37
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)65.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)23
寸法L2(mm)34
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)20
適合ロープ径(Φmm)6.5
アズワン品番64-8755-37
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1077
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)45
ねじ径M3
寸法d(mm)7.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)22
寸法D(mm)2.6
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)108
寸法W(mm)8.5
アズワン品番64-8748-79
使用荷重(kN)0.39
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1078
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-80
使用荷重(kN)1.27
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類トリガースナップ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-3048
材質/仕上ステンレス(SUS316)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)35
寸法S(mm)7.0
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-73
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番208-1095
セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)332
ねじ径M12
寸法L1(mm)140
寸法D(mm)12
寸法L2(mm)52
寸法P(mm)60
寸法L3(mm)65
アズワン品番64-8749-92
使用荷重(kN)2.16
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
環の付いた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
次へ