7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)