11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番392-4249 材質ステンレス(STAVAX) 幅(mm)口金:24 全長(mm)350 全幅(mm)24 全高(mm)170 平行度(mm)±0.003/100mm以内 口開き(mm)160 口深(mm)60 直角度±0.005mm/100mm以内
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。 トラスコ品番207-6084 材質/仕上真鍮 質量(g)5 タイプリング 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-03
1個
899 税込989
当日出荷

ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6086 材質/仕上ステンレス 質量(g)7 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8714-07 ねじ穴(Φmm)3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6088 材質/仕上ステンレス 質量(g)22 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0 アズワン品番64-8745-12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボード等の側面にビス1本で固定します。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6078 材質/仕上亜鉛ダイカスト 質量(g)11 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8712-87 ねじ穴(Φmm)3.5
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。 材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト 質量(g)19 タイプフック 使用荷重(kg)8 ロープ径(Φmm)1.0
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6089 材質/仕上ステンレス 質量(g)23 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ2.5)70 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5 使用ビス径(mm)3.5 アズワン品番64-8745-13 ねじ穴(Φmm)4.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 材質/仕上ステンレス 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。 トラスコ品番207-6081 材質/仕上真鍮 質量(g)3 タイプ組み込み 使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5 適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2 アズワン品番64-8713-15
1個
899 税込989
当日出荷

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)