兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
M1.5型W430XD595に中受け金具(M1.5-NU6)2本と同時に使用することによって、棚板を使わずに受け金具上に直接オリコンを置くことができます。
トラスコ品番258-5384
アズワン品番65-2045-22
1セット(2本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
天板寸法・幅(mm)300
キャビネット上に保管庫を載せる場合に使用する固定金具です。
トラスコ品番465-2088
適合機種DX型
質量(kg)300
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
高さ(mm)17.5
品名棚板
間口(mm)874
棚板調整ピッチ(mm)16.75
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
奥行(mm)315
高さ(mm)17.5
材質スチール(SPCC)、メラミン焼付塗装
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
色ネオグレー
高さ(mm)17.5
奥行(mm)315
棚ピッチ(mm)16.75
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)16.75
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
付属品棚受金具4個
アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
適合引違い用
トラスコ品番462-7113
材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装
高さ(mm)17.5
奥行(mm)315
間口(mm)862.5
棚板数(枚)1
設置方式耐薬保管庫用棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
用途WTCBシリーズ用の追加棚板です。
間口(mm)360.0
奥行(mm)403
高さ(mm)18.0
均等積載量(kg/段)50
仕様棚受金具4個付
トラスコ品番855-7814
セット内容棚受金具4個付
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
質量(kg)1.3
アズワン品番64-8774-42
棚板調整ピッチ(mm)16.75
2018年トラスコ掲載ページ10 0164
1枚
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
トラスコ品番462-7032
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
色ネオグレー
高さ(mm)17.5
ピッチ(mm)棚板:16.75
奥行(mm)430
間口(mm)862.5
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
最大積載量(kg/台)60
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×247
対応Aマーク、SGマーク
最大使用質量(kg)100
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)
適合(作業台)ULRT型、CLM型
トラスコ品番466-8120
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
幅(mm)12.0×12.0
全長(mm)1500
高さ(mm)12
質量(g)650
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
関連キーワード