材質本体:スチール
色オイスターホワイト
高さ(mm)1800
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)200
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様下段開放型
高さ(mm)1807
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
重量物の床置き保管に最適なラックです。
色グレー
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
高さ(mm)1811
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームです。
トラスコ品番257-7913
材質本体:スチール
色オイスターホワイト
高さ(mm)60
奥行(mm)23
間口(mm)897.5
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
材質本体:スチール
色オイスターホワイト
高さ(mm)1800
タイプ連結型
棚段数3
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)200
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)200
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色シルバー
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
色オイスターホワイト
高さ(mm)60
奥行(mm)23
棚板調整ピッチ(mm)30
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型
色グレー
高さ(mm)1807
タイプ連結型
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
色オイスターホワイト
高さ(mm)100
間口(mm)19.5
関連キーワード