ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック
商品構成セット品
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
商品構成セット品
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
こんなお得な商品も!
スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
こんなお得な商品も!
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能
用途スパナの管理。両口スパナの管理
適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能
トラスコ品番491-1067
材質スチール
質量(g)350
最大積載量(kg)3/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76
ホルダー数8ヶ所
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。両口スパナを9本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能
用途スパナの管理。両口スパナの管理
トラスコ品番394-1368
材質スチール
幅(mm)250
色ブラック
高さ(mm)76
奥行(mm)44.6
ホルダー数8ヵ所
最大積載量(kg/個)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798
質量(kg)0.4
色ブルー
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番250-4812
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上クロームバナジウム鋼
質量(g)400
硬度HRC53~57
組本数9
1セット(9本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
付属品両口スパナ 1本
適合CPE4用
トラスコ品番393-8069
適合機種CPE4用
セット内容キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
材質キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)28
取付高(mm)126
ねじピッチ(mm)2.0
ねじM16
軸長(mm)40
車輪ナイロンウレタン
金具スチール(黒塗装)
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番65-1982-88
1組(4個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BK
トラスコ品番363-8323
セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロール
セット商品数8
ケース色ブラック
ケース寸法(mm)460×20×320
1セット(8個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK
トラスコ品番363-8322
セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール
セット商品数9
ケース色ブラック
ケース寸法(mm)670×20×355
1セット(9個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BK
トラスコ品番363-8319
セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロール
セット商品数20
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
1セット(20個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード