取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別左右兼用
仕様左右兼用
穴数3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)5
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合HM3-B9060、HM3-M9060
セット内容側面用×2枚、背面用×1枚
材質スチール(ユニクロメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
関連キーワード