こんなお得な商品も!

スモールローラー 短毛
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)26
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適
用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎
毛丈(mm)5
サイズミドル、スモール兼用
種類ローラー
材質(ローラー部)モデアクリル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRH-S、TRH-L
ローラー径(Φmm)26
塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)10
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)20
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色青
粒度#320
仕様普通仕上用
トラスコ品番220-8342
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途仕上用
ローラー径(Φmm)20
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
粒度♯700
適合中仕上用
トラスコ品番171-4520
材質/仕上SS-400
砥材ダイヤモンド
質量(g)309.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
材質コテ部:特殊鋼
きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。
毛丈(mm)5
トラスコ品番402-7302
サイズミドル
質量(g)45
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
ローラーサイズ(mm)175
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎
主な用途仕上げ用
ローラーサイズ(inch)7
適合ハンドルTRF-7M
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色緑
粒度#600
仕様超精密仕上用
トラスコ品番220-8369
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
材質/仕上SS-400
適合粗仕上用
トラスコ品番171-4511
粒度♯170
砥材ダイヤモンド
質量(g)311.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
粒度♯1200
適合精密仕上用
トラスコ品番171-4538
材質/仕上SS-400
砥材ダイヤモンド
質量(g)306.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)20
種類ローラー
毛丈(mm)6
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)6
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)28
鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)8
粒度600
仕様仕上げ研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8314
質量(g)325
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
プラスチック金型のリブ溝加工。
小径穴、面取り等。
刃長(mm)40
粒度#270
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
ねじ穴6
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。プラスチック金型のリブ溝加工。小径穴、面取りなど。
形状細テーパー(幅)4.0×(厚み)0.5
粒度270
刃長(mm)40
全長(mm)170
トラスコ品番430-6970
材質SK-2
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ5 1270
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
全長(mm)130
刃長(mm)30
粒度#600
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。
仕様中仕上げ研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8560
厚さ(mm)8
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
材質鉄(SPCC)
付属品木ねじ(M10×10mm)
トラスコ品番233-7142
質量(g)528
穴径(Φmm)5.6
ねじ長さ(mm)25
寸法A(mm)101
ねじ径(mm)4.1
耐荷重(kg)20
表面処理シルバー塗装仕上
寸法B(mm)68
寸法C(mm)1.8
寸法D2(Φmm)9.5
寸法C1(mm)9.0
ねじ穴8
寸法a1(mm)10.0
1袋(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)
規格1種ナット
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ