19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774 セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)18 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-88
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番207-8935 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア/オレンジ アズワン品番64-8694-87
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋 幅(mm)142 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g)19 レンズ色クリア 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド テンプル色クリア/ブルー レンズ厚さ(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番207-2776 適合機種SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5 幅(mm)142 材質/仕上ナイロン樹脂、EVA樹脂 質量(g)8 レンズ色クリア アズワン品番64-8689-90
1個
579 税込637
当日出荷

形状一眼型 レンズくもり止めレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)23 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色黒色 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇、防傷 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 加工防曇、防傷 機能防曇、防傷 コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6734 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6772 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1) コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6790 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6822 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1) コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.40
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。軽量タイプです(自重22g)。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番360-9341 形状一眼型 質量(g)22 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇機能、軽量、防傷加工 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

長時間でも疲れない、軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型 質量(g)22 機能軽量、UVカット レンズ厚さ(mm)2.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ 遮光度#4 トラスコ品番783-9537 質量(g)57 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)26.9 2018年トラスコ掲載ページ6 0033
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型 機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付 適合替レンズ:GS-70-SP トラスコ品番126-0693 質量(g)33 規格JIS T 8147規格品 加工硬化処理 レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷