理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3
形状テーパー
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)150
質量(g)43
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥729
税込¥802
当日出荷
気軽に履ける5足組セットのお纏め商品です。
色がベーシックな黒なので洋服に合わせやすいです。
トラスコ品番206-7116
質量(g)190
タイプつま先丸型
アズワン品番64-8651-34
入数5足
1パック(5足)
¥789
税込¥868
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
タイプロー付
形状テーパー先丸
材質超硬
角度(°)14
かかと有り・サポート付。
抗菌防臭加工で、衛生的。
トラスコ品番279-1633
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
種類先丸
適合サイズ(cm)24~26
質量(g/足組)275/5
入数1組(5足入)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格
切断能力(Φmm) 硬線1.6
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品
幅(mm)10
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質ポリカーボネート
幅(mm)9
耐熱温度(℃)120℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0606
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸
仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。
トラスコ品番273-1011
寸法(mm)Φ5.0×80
質量(g)60
1パック(10本)
¥369
税込¥406
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
軸長(mm)38
カット名称ダブルカット
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り
適合材ガラス
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-H3S
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
先端先丸型
全長(mm)120
トラスコ品番115-8439
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)
幅(mm)10
質量(g)20
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)127
先端先丸型
適合チップEP-R2S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
用途検体の採取に。
全長(mm)120
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)245
質量(g/セット)245
サイズ(cm)25~27
材質綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)120
入数2足
指タイプ先丸
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)
仕様粗さ別エンドキャップ付
質量(g)145
質量(g/セット)145
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番250-5662
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)19.4
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
¥889
税込¥978
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付
サイズ(L/l)8本組セット200/100
質量(g)300
質量(g/セット)300
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り
粒度140/170
消臭効果と補強を兼ね備えた靴下です。裏糸に洗濯を繰り返しても半永久的に効果の続く消臭糸を使用してます。表糸に強度の高いポリエステル高混率糸を使用しているので摩擦に強く長持ちします。甲部は通気性が向上するメッシュ編みです。
トラスコ品番389-2874
材質ポリエステル高混率糸
色黒
サイズ(cm)25.0~27.0
入数4
指タイプ先丸
1パック(4足)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
軸径×軸長(mm)3×38
刃径(Φmm)6.4
タイプロー付
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番257-3568
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)21.9
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)7.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
¥889
税込¥978
翌日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-R2用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先丸型
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード