98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(55個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
1セット(8本)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
959 税込1,055
当日出荷

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(18本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ 材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ 強度区分10.9 穴の形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0408
1セット(12本)ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分10.9
1缶(90本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1袋(10本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプ首下ショート 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 タイプロング 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)。HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)