35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(9個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白) 仕様ナット1種 規格JIS規格品 ねじ山種類メートル並目
1パック(129個)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン 規格1種 強度区分Ti2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM) 規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り) 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(2個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当) 規格1種ナット 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(49個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(320個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質ステンレス ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(540個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質クロメート ナット1種
1パック(560個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ナット1種 強度区分4T
1袋(50個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質三価クロメート ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(560個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材) 高さ(mm)0
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質三価クロメート ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(370個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート ナット1種
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS) ナット1種
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 高さ(mm)0
1袋(20個)ほか
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) ナット1種
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 強度区分A2-70相当 頭部形状六角
1パック(3個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ2 0427
1セット(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 高さ(mm)0
1袋(20個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY) ナット1種
1袋(50個)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198 材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)1 呼び径M6×1.00 寸法d(mm)M6×1.00 寸法S(mm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.5 寸法k(mm)5 寸法m(mm)5 ナット1種 呼び径dM6×1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)10
1缶(370個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(24個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
559 税込615
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1793 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 質量(g)25.8 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8.0 六角高さ(mm)3.5 寸法d(mm)5 アズワン品番64-8430-74
1袋(50本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(120本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)