126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(47本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(40個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(39本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(85個)ほか
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(35本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
1パック(50本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(80個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(30本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 材質(本体)純チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2
1パック(6本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質合金鋼、表面処理:黒染め 穴の形状ピン付六角穴 強度区分45H
1セット(15本)
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(48個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(40本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(40本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 種別全ねじ 頭部形状六角
1パック(7本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅 ねじの種類並目 強度区分なし
1パック(10本)ほか
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(24本)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(150本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ半ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(22個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじの種類並目 表面処理ユニクロめっき 強度区分4.8
1袋(10本)
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(56個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(45本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 種別半ねじ タイプ半ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)純チタン 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2 ねじ山種類メートル並目
1パック(3本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(24本)ほか
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(23個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(21個)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)21 羽根高(mm)(H)11 羽根幅(mm)(D)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 種別半ねじ 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度A2-70
1パック(7個)
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白) 強度区分4.8
1パック(34本)ほか
569 税込626
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)