100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状超低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別全ねじ 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
1パック(52本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 材質(本体)純チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角 強度区分12.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0395
1セット(60本)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。 材質/仕上プラスチック 穴の形状六角穴
1セット(12個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。 材質プラスチック 黒(屋外用)
1パック(12個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(10本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
表面処理ユニクロメッキ仕上
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質 ねじ長さ(mm)5194 表面処理三価白 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
1パック(26個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)純チタン 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2 ねじ山種類メートル並目
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 種別半ねじ タイプ半ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4 強度区分14.9 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン 材質ステンレス(A2) 穴の形状ピン付六角穴 強度区分A2-50相当
1セット(15本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分12.9
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
1セット(13本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)