「円盤」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
材質鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
2018年トラスコ掲載ページ5 1367
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.15
材質真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)10
厚さ(mm)12
線径(mm)0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)10
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)6.35
材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
金具幅(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ5 1387
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。
円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
用途工場設備・装置の移動を防止ように。
トラスコ品番207-7425
セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個
本体厚さ(mm)56
本体長さ(mm)105
アズワン品番64-8613-49
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592
質量(g)330
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。
床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。
円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。
取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2
材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg/個)【対象物】500以下/1個
本体長さ(mm)120
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。
アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。
トラスコ品番207-7472
セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1
材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類
質量(kg)【対象物】300以下/個
高さ(mm)32
質量(g)760
径(Φmm)100
アズワン品番64-8613-35
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M18~M32
本体長さ(mm)260
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。
トラスコ品番207-7437
セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個
ベルト長さ(mm)約1200
寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)
アズワン品番64-8613-10
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。
強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。
レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。
幅(mm)105
材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類
本体長さ(mm)100
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
関連キーワード