25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 厚さ(mm)2.5 長さ(m)50
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。 トラスコ品番678-3106 材質SBR(スチレンブタジエンゴム) 淡黄白色 容量(mL)420 塗布面積(m2)標準:4 標準重ね塗り回数(回)1~3 接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
1,380 税込1,518
翌々日出荷

凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
用途壁面への添付に。 トラスコ品番363-7191 材質ポリエチレン発泡体 寸法(mm)15×15 縦(mm)15 横(mm)15 入数パック:48片×10
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

シリコンなので柔らかく表面が凸凹しているので熱も伝わりにくく、掴みやすいです。汚れたら水洗いもでき、食洗器にも対応可能です。フック用の穴付きです。
用途ガラス、スチール、磁製、その他加熱されたものを持つときに。 材質シリコンゴム(両面エンボス加工)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3759 種別自在車 質量(kg)1.49 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)128×98 ストッパーなし 取付高H(mm)213 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)175 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
形状自在 材質(車輪)ゴム
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3767 種別固定車 質量(kg)1.26 車輪幅(mm)53 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3775 種別自在車 質量(kg)4.52 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)290 取付ピッチX×Y(mm)112×112 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター 材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR) 仕様プレート式 トラスコ品番303-3783 種別固定車 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)62 取付座A×B(mm)158×120 取付高H(mm)225 取付ピッチX×Y(mm)112×63 車輪径D(Φmm)225 取付穴径P(Φmm)14 車輪タイプ空気入り
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3652 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)6.2 長さ(m)50
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。 トラスコ品番148-6954 適合機種MPK906AR-BK 材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR) 形状自在 質量(kg)1.49 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)128×98 取付高H(mm)210 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N[kgf])800[81.6] 車輪径D(Φmm)175
1個
12,980 税込14,278
欠品中

凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個 適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP 質量(kg)19.68 高さ(mm)265 タイプ折り畳みハンドル キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)265 荷台寸法(mm)900×778 荷台寸法(幅)(mm)778 タイヤタイプノーパンクタイヤ 材質(金具)スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。 トラスコ品番520-9522 材質ポリウレタン、ガラスビーズ シルバー 縦(mm)190 横(mm)55
1袋(20シート)
519 税込571
当日出荷

多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。
用途安全コーンの運搬に。 トラスコ品番859-5268 材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)12.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1124
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。スナップボタン付きで連結可能です。収納用、巾着袋付きです。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く トラスコ品番396-3938 材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS 長さ(mm)1880 幅(mm)660 厚さ(mm)50 OD 収納時寸法(mm)170×170×680
1枚
9,698 税込10,668
翌日出荷

別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。
材質再生ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)410.5 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)289.4 有効内寸法・奥行(mm)208.7 有効内寸法・高さ(mm)130 有効内寸法・幅(mm)319.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。連結可能で好きなサイズに変更できます。収納用、巾着袋付きです。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く 材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP 仕様連結可能、自動膨張、裏面滑り止め トラスコ品番855-2587 長さ(mm)1880 幅(mm)660 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルクッションです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。収納用、巾着袋付きです。レジャーなどでも使用可能です。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャークッションとして。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く 材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP 仕様自動膨張、裏面滑り止め、コンパクト収納 トラスコ品番855-2586 長さ(mm)380 幅(mm)460 質量(g)350 2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 トラスコ品番160-9436 質量(kg)1.1 シートサイズ(mm)228×228 包装形態クリーンパック ISO規格5
1袋(150枚)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
1枚
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号 種別ロール トラスコ品番254-7511 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.3 材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工 質量(kg)21.6 グリーン 長さ(m)30
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート 仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ) 厚さ(mm)1.3 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 グリーン タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号 ハトメ内径(mm)12
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)