接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)2
定格電圧(V)600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
材質(絶縁体)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)105(MAX)
質量(g/パック)45
質量(g)45
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
仕様スプリング付
トラスコ品番762-3534
質量(g)160
適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
適合電線径(Φmm)0.5~2.0
トラスコ品番445-6866
全長(mm)165
質量(g)150
適合電線0.5~2.0mm単線
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。
材質絶縁材:PVC
タイプリール巻
定格300V
全長(m)100
芯数2
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード