首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色黒
厚さ(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
材質ウレタンゲル
長さ(mm)1000
色黒
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
厚み0.05mm厚の袋が10枚重なっており取り替えの手間がはぶけます。袋が重なっているのでゴミ箱の汚れ防止になります。重ねることで袋の強度が増します。中身がよく見える透明タイプです。
用途ゴミ袋として
トラスコ品番652-6418
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)
色透明
縦(mm)800
横(mm)650
1袋(10枚)
¥570
税込¥627
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。食品加工現場の道具掛けとして使用。
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)230
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7874
質量(g)560
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)3.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)39
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)215
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7891
質量(g)510
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)4.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)25
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)64
取付穴径P(mm)M10
簡易的なリュック用の消臭と吸湿が同時にできる吸湿クッションパッドです。メッシュ素材と厚みのあるウレタンが通気性とクッション性を確保し背中の当たりを軽減してくれます。保冷剤やカイロを入れられるポケットが背中の上部分にあり、暑さ寒さ対策に便利です。夏のムレや汗染み予防に便利です。
用途リュック用の簡易的なムレ予防、衝撃吸収パッドとして。リュックを背負った時の暑さ、寒さ対策として。
トラスコ品番362-3085
材質ポリエステルメッシュ生地、パッド部分:ウレタン、吸湿材:シリカクリン
厚さ(mm)10
色ブラック
縦(mm)395
横(mm)215
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
トラスコ品番207-7203
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)4.4
車輪幅(mm)50
許容荷重(daN[kgf])314[320]
取付高H(mm)143
取付穴径P(mm)M10
アズワン品番64-8556-84
車輪径D(Φmm)101
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
トラスコ品番207-7216
材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)3.6
車輪幅(mm)64
許容荷重(daN[kgf])637[650]
取付穴径P(mm)M10
アズワン品番64-8556-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.1
山数14
適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。
トラスコ品番337-3701
材質ステンレス(SUS304)
周波数HF帯13.56MHz
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3)
最大読取値(mm)最大5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード