224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULA-1000A 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
279,800税込307,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
VRS-250N 回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO回転台付アンビルバイス 250mmTRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)250口幅(mm)254口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)568幅(mm)257高さ(mm)216締付力(kN)40材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6882
KV-200 K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCOK型ミーリングバイス(回転台付)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
VRS-300N 回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス最大口開き(mm)300口幅(mm)304口深(mm)102材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)35.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)669幅(mm)309高さ(mm)269締付力(kN)40材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材トラスコ品番490-0464
TSRV-150 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
DX31A 両開工具キャビネット作業台付881×551×1000 TRUSCO両開工具キャビネット作業台付881×551×1000TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)トラスコ品番518-0155種別両開きタイプ幅(mm)881質量(kg)53高さ(mm)1000材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881段数1引出し数(深型)右1左1荷姿完成品内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)スチール天板均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5
中量作業台(回転台付アンビルバイス付) TRUSCO中量作業台(回転台付アンビルバイス付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
エコ商品
TSLV-150 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
DX33 両開工具キャビネット作業台付881×551×1045 TRUSCO両開工具キャビネット作業台付881×551×1045TRUSCO
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)トラスコ品番518-0180種別両開きタイプ幅(mm)881質量(kg)78高さ(mm)1045材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881段数4引出し数(深型)右1左1荷姿完成品外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5
DX32A 両開工具キャビネット作業台付881×551×1000 TRUSCO両開工具キャビネット作業台付881×551×1000TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)トラスコ品番518-0171種別両開きタイプ幅(mm)881質量(kg)63高さ(mm)1000材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881段数3引出し数(深型)右1左1荷姿完成品内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)スチール天板均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5
DX33A 両開工具キャビネット作業台付881×551×1000 TRUSCO両開工具キャビネット作業台付881×551×1000TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)トラスコ品番518-0198種別両開きタイプ幅(mm)881質量(kg)68高さ(mm)1000材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881段数4引出し数(深型)右1左1荷姿完成品内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)スチール天板均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5
TDWV-200 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mmTRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119材質(本体)ねずみ鋳鉄付属品回転台質量(kg)29.2材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-5592
DX32 両開工具キャビネット作業台付881×551×1045 TRUSCO両開工具キャビネット作業台付881×551×1045TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)トラスコ品番518-0163種別両開きタイプ幅(mm)881質量(kg)73高さ(mm)1045材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881段数3引出し数(深型)右1左1荷姿完成品外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5
DX31 両開工具キャビネット作業台付881×551×1045 TRUSCO両開工具キャビネット作業台付881×551×1045TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)トラスコ品番518-0147種別両開きタイプ幅(mm)881質量(kg)63高さ(mm)1045材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881段数1引出し数(深型)右1左1荷姿完成品外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5
TSRV200K 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mmTRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。種類リードバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)203口深(mm)125材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台質量(kg)39寸法E(mm)157寸法F(mm)165寸法G(mm)160寸法H(mm)200全長(mm)510幅(mm)203高さ(mm)283締付力(kN)44.1材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5637
TSLV-175 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mmTRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6432
AE1200UDC111 軽量作業台キャビネット付 TRUSCO軽量作業台キャビネット付TRUSCO
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番466-6895種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
AE1809UDC111 軽量作業台キャビネット付 TRUSCO軽量作業台キャビネット付TRUSCO
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番466-7255種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
AE1800UDC111 軽量作業台キャビネット付 TRUSCO軽量作業台キャビネット付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番466-7158種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
SAE1809UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOSAE型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番467-2828種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP1809UDK111 LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWP型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-1058種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP1200UDK111 LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWP型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0833種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
RAE1809UDC111 RAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCORAE型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番467-2194種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR1800UDK111 LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1333種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP1800UDK111 LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWP型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0981種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
SAE1200UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOSAE型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番467-2801種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
RAE1800UDC111 RAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCORAE型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番467-2097種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
SAE1800UDC111 SAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOSAE型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番467-2810種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
RAE1200UDC111 RAE型軽量作業台キャビネット付 TRUSCORAE型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番467-1830種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR1809UDK111 LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1406種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR1500UDK111 LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1244種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR1200UDK111 LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-1180種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP1500UDK111 LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWP型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0892種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
RHW-1809CU100 中量作業台(キャスター付) TRUSCO中量作業台(キャスター付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
仕様下棚HLT型(1枚)グリーン種類キャスター付取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチール
中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600最大積載量(kg/台)200
オールステンレス作業台(引出し付・SUS304) TRUSCOオールステンレス作業台(引出し付・SUS304)TRUSCO
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。高さ(mm)750均等荷重(kg)300材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可キャスターM12であれば取付可能材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M12天板形状平天板
TFKSS-1260C75 ハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付) TRUSCOハンドル昇降式軽量作業台(キャスター付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
作業に合わせて気軽に移動させることができます。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6488オレンジ/ブラック種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
SW31890UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCOオールステンレス(SUS304)作業台上棚付TRUSCO
309,800税込340,780
1台
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9513種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)63.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板