「台車 低い」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
色オレンジ
機能早送り装置/無
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
適合ストッパーセット:LSH-1SET
高さ(mm)298
タイプハンドル固定式
キャスター取替:(固定)SUGT-408R-PSE、取替:(自在)SUGT-408-PSE
均等荷重(kg)1000
ハンドル高さ(mm)880
キャスター径(Φmm)Φ203.2
車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
付属品ストッパーセット:LSH-1SET
適合ストッパーセット:LSH-1SET
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン
高さ(mm)298
タイプハンドル固定式
均等荷重(kg)1000
ハンドル高さ(mm)880
キャスター径(Φmm)203.2
関連キーワード