カテゴリ

  • 物流用品(18)
    • 折りたたみハンドル式(8)
    • 固定ハンドル式(2)
    • 平台車(7)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • 金沢車輌(51)
  • 石川製作所(8)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • 浅香工業(39)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
  • 日東(5)
  • 花岡車輌(23)
  • エヌケーキャリーキャスター(55)
  • サカエ(17)
  • ナンシン(17)
  • SISIKU(シシク)(16)
  • 精和産業(10)
  • 大一産業(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • 大一機材工業(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • ヨドノ(6)
  • HARAX(ハラックス)(6)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 515(1)
  • 615(1)
  • 720(1)
  • 740(5)
  • 800(1)
  • 900(3)
  • 915(3)
  • 930(3)
  • 946(1)
  • 1000(1)
耐荷重(kg)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 300(3)
  • 400(6)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 385(1)
  • 390(1)
  • 415(1)
  • 440(1)
  • 460(2)
  • 480(3)
  • 490(1)
  • 500(1)
  • 615(3)
  • 620(2)
  • 646(1)
  • 665(3)
  • 700(1)
  • 778(1)
床面高さ(mm)
  • 115(1)
  • 145(4)
  • 151(1)
  • 163(1)
  • 200(1)
  • 205(3)
  • 206(1)
  • 218.5(5)
  • 230(1)
  • 265(1)
特性
  • その他(11)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(7)
  • 軽量(5)
  • 静か(13)
その他・ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(3)
スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(7)
  • 125(5)
  • 130(5)
  • 170(1)
  • 240(1)
75・100・125・130・170・240
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(8)
  • 4輪(自在×4)(5)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台車 大」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100騒音対策ストッパー付、静か
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900FB荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から翌日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグTRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975ストッパー(付属)MPK-900FBブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
板物搬送台車イタチ TRUSCO板物搬送台車イタチTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
こまわり君(新型) TRUSCOこまわり君(新型)TRUSCO
6,698税込7,368
1台
当日出荷
天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOメッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途事務所などの荷物の移動に最適です仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター金具スチール特性軽量、安いエコノミー、メッシュ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ) TRUSCOハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ)TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車トラスコ品番336-4071車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460特性静音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハイグレード台車 固定式 TRUSCOハイグレード台車 固定式TRUSCO
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様組立式トラスコ品番416-3427材質ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100タイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)862材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分特性軽量適合ストッパーHTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール
ドンキーカート 平台車型 TRUSCOドンキーカート 平台車型TRUSCO
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
大きな荷物の運び出しに最適です。
種別平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ハイグレード平台車(4輪自在タイプ) TRUSCOハイグレード平台車(4輪自在タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車トラスコ品番336-4089車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)646特性静音荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ドンキーカート 平台車型915×615 TRUSCOドンキーカート 平台車型915×615TRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
大きな荷物の運び出しに最適です。
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP質量(kg)19.68高さ(mm)265タイプ折り畳みハンドルキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)100床面高さ(mm)265荷台寸法(mm)900×778荷台寸法(幅)(mm)778タイヤタイプノーパンクタイヤ材質(金具)スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
カルティオビッグ 固定 TRUSCOカルティオビッグ 固定TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB材質ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴムタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)特殊鋼材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付TRUSCO
31,980税込35,178
1台
20日以内出荷から32日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり車輪スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら