678件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番509-4704 質量(kg)4.1 積載面寸法(mm)'541×377 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)377 アズワン品番0-1805-11 荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)400 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)(固定)65、(自在)75 組立時間1人30分
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平台車で緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗、倉庫などに。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)716×436 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 1066 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール 幅(mm)1125 高さ(mm)188 奥行(mm)1125 均等荷重(kg)150 使用キャスターTR-100J ハンドル高さ(mm)800 キャスター径(Φmm)100 適合寸法(mm)パレット:1100×1100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様 積載面寸法(mm)Φ552 キャスター4輪自在
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ手動式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-51 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

トラスコ品番768-0813 適合機種PLK-05-1111、PLK-05-1210 質量(kg)3 耐荷重(kg)(ハンドル使用時)500
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様) 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75 取付穴ピッチ(mm)55×42 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
トラスコ品番161-3247 高さ(mm)243 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707 天板寸法(mm)800×600 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています
トラスコ品番161-1511 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ 材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装 材質(車輪)ゴム キャスター自在・固定各2個 ハンドル高さ(mm)852 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ 高さ(mm)137 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
13,954 税込15,349
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
キャスター金具スチール
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン 積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 2018年トラスコ掲載ページ8 1028
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品固定ハンドルタイプ 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)850
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 適合ストッパー900-2BAR01 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 特性フック引棒付 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無あり キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270 タイプ4点ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)165 ブレーキ/ストッパーあり
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番510-0861 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在 床面高さ(mm)165
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷