20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
1袋(8個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
用途weegoでお使い頂ける荷物保持ネットです。 トラスコ品番484-7610 適合機種weego 寸法(mm)500×600 グレー 質量(g)270 線径(Φmm)4 材質(ネット)PP(被覆)、ゴム(中芯) 目合い(mm)50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番261-8319 適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート 材質再生PP樹脂 幅(mm)45 高さ(mm)60 奥行(mm)12 タイヤタイプ30
1パック(4個)
599 税込659
当日出荷

荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。 材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8186 材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ両袖2段タイプ、ストッパー後付け可能 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

左右どちらでも押せる3段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂 タイプ両袖3段タイプ
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4438 材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370 下段高さ(mm)310 上段高さ(mm)860 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 有効高さ(mm)【下段】490 ハンドルタイプ両袖2段タイプ
1台
146,031 税込160,634
8日以内出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ2段式タイプ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ3段式タイプ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.45 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.1 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.5 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.35 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)2.04 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)。ナイロン車輪 。オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)。縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 質量(kg)1.95 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。 トラスコ品番337-3819 材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル 厚さ(mm)0.3 質量(g)700 材質(シート)ポリエチレン(PE) 最大使用荷重(kg)250
1本
11,980 税込13,178
当日出荷