フック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼色オレンジベルト幅(mm)25寸法H(mm)重量フック:20使用荷重(t)3(最大)基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145寸法F(mm)重量フック:40使用温度(℃)100度以下寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21寸法E(mm)重量フック:32寸法B(mm)マスターリンク:75寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17アイ部幅(mm)30寸法I(mm)重量フック:26寸法G(mm)重量フック:44最大使用荷重(t)3ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8チェーン本数4本吊アイの長さ(mm)85縫製部の長さ(mm)200アイの厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)重量フック:147色(フック)オレンジ寸法E'(mm)重量フック:25