360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様地域重量調整機能付
トラスコ品番256-0905
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
電源単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)130×130
検定対象外
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.3
秤量(kg)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
トラスコ品番116-2291
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.013
色乳白
縦(mm)530
横(mm)440(295)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ
色乳白
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番534-5451
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)61
奥行(mm)43
間口(mm)224
ホルダー数6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。今までのドリルフックでは幅が固定され、思うようなサイズの物を吊り下げしづらかったという不備がありましたが、25mmピッチで自由に幅を広げて大小様々なサイズのドリルドライバーを吊り下げられます。
トラスコ品番534-5452
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)104
奥行(mm)117
間口(mm)24
入数(本)フック:1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品吊り下げ用フック 2個
トラスコ品番467-1562
適合機種TH型、THRC-1500
材質スチール
タイプ間口900mm用
間口(mm)850
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)1746
適合(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番467-1554
セット内容吊り下げ用フック 2個
材質スチール
質量(kg)2.5
タイプ間口1800mm用
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様
付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番414-3892
高さ(mm)165
材質(本体)プラスチック
電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)110
保護等級IPX4
点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
関連キーワード