6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。 取付方式 材質ステンレス
1組(5本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。 取付方式ロープ吊り下げ 仕様ステンレスワイヤーロープ付
1組(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容開・青地 閉・赤地(白文字) 取付方式4mmΦ穴上1 材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ) トラスコ品番415-5386 厚さ(mm)2 質量(g)99 寸法(縦×横)(mm)65×65
1組
3,500 税込3,850
当日出荷