座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
色ブラック
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)25.4
素材レザー
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
材質(座部)ウレタン (脚部)スチール、ゴムキャスター
色グレー
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
素材レザー
座回転式のスタンダードな作業椅子です。
トラスコ品番818-5227
材質(座部)ブロー成形パッド付座
質量(kg)5.2
色ブラック
キャスターなし
張地レザー
背もたれなし
座上下調節ガス調節式
座幅(mm)360
座高(mm)495~640
材質(脚部)ポリプロピレン(PP)、スチール
素材レザー
1脚
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
座が回転するため、軽作業をするときに楽です。
ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
トラスコ品番276-9336
材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
質量(kg)2.4
摘要キャスターなし
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
座寸法×全高(mm)Φ300×450
スタッキング可
1脚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-5988
質量(kg)3
色グレー
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)410~530
素材レザー
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
トラスコ品番503-6071
材質座部:ウレタン、脚部:スチール
質量(kg)4.9
色ブラック
種類作業用イス
キャスター無し
張地ビニールレザー
背もたれ無し
座上下調節ガス調節式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)510~660
1脚
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
リング付のタコ脚ですので、安定しています。
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
トラスコ品番503-6062
質量(kg)4.3
色黒
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
座幅(mm)Φ315
座高(mm)500~640
素材レザー
1脚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
種類リードバイス
最大口開き(mm)105
口幅(mm)106
口深(mm)80
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)18.5
トラスコ品番445-3492
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。
種類リードバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)203
口深(mm)125
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)39
寸法E(mm)157
寸法F(mm)165
寸法G(mm)160
寸法H(mm)200
全長(mm)510
幅(mm)203
高さ(mm)283
締付力(kN)44.1
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番389-5637
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。
軸径(Φmm)3
材質フランネル(布)
摘要ほこり取り、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質線材/ステンレス線(SUS304)
毛材ステンレス
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用
トラスコ品番820-6429
全長(mm)120
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質(線材)鋼線
毛材鋼線
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番827-7134
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード